TURCK - Opto-Sensor, Lumineszenztaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3081328
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Lichtart - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488813284
Sonepar Artikelnummer
120858188
Hersteller Artikelnummer
3081328
Hersteller Typ
QL56M6XD40BQ
Hersteller Artikel Nr.:
3081328
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Lichtart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
58 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
200 mA
Schaltfrequenz:
2 Hz
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.232 kg


