TURCK - Opto-Sensor, Lumineszenztaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3095144
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Lichtart - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488951443
Sonepar Artikelnummer
120863088
Hersteller Artikelnummer
3095144
Hersteller Typ
Q26NLUMQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3095144
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Lichtart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
30 mA
Schaltfrequenz:
2 Hz
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg


