TURCK - Opto-Sensor, Reflektionslichtschranke mit Polarisationsfilte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034256
Bemessungsschaltabstand - 46000 mm
Max. Schaltabstand - 46000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488342562
Sonepar Artikelnummer
120869115
Hersteller Artikelnummer
3034256
Hersteller Typ
Q85BB62LP-T9-B
Hersteller Artikel Nr.:
3034256
Bemessungsschaltabstand:
46000 mm
Max. Schaltabstand:
46000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Breite des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
80 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Reaktionszeit:
8 ms
Schaltfrequenz:
60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 48 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.292 kg


