TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3039552
Bemessungsschaltabstand - 70000 mm
Max. Schaltabstand - 70000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488395520
Sonepar Artikelnummer
120857407
Hersteller Artikelnummer
3039552
Hersteller Typ
Q45BB6LLQ
Hersteller Artikel Nr.:
3039552
Bemessungsschaltabstand:
70000 mm
Max. Schaltabstand:
70000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Ja
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
101.6 mm
Länge des Sensors:
56.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
80 mm
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.272 kg


