TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3077187
Bemessungsschaltabstand - 2500 mm
Max. Schaltabstand - 2500 mm
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488771874
Sonepar Artikelnummer
120858031
Hersteller Artikelnummer
3077187
Hersteller Typ
M12PLVQ8
Hersteller Artikel Nr.:
3077187
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
74 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.035 kg


