TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3081102
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488811020
Sonepar Artikelnummer
120858142
Hersteller Artikelnummer
3081102
Hersteller Typ
QS30ELVCQ
Hersteller Artikel Nr.:
3081102
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
57 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
100 mm
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.107 kg


