TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026376
Bemessungsschaltabstand - 5000 mm
Max. Schaltabstand - 5000 mm
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488263768
Sonepar Artikelnummer
120858273
Hersteller Artikelnummer
3026376
Hersteller Typ
SM2A312LV W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3026376
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Breite des Sensors:
12.2 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
4 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.577 kg


