TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030809
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488308094
Sonepar Artikelnummer
120859477
Hersteller Artikelnummer
3030809
Hersteller Typ
S18SN6L W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3030809
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
59.2 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
3 ms
Schaltfrequenz:
160 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.582 kg


