TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078196
Bemessungsschaltabstand - 6000 mm
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488781965
Sonepar Artikelnummer
120859669
Hersteller Artikelnummer
3078196
Hersteller Typ
Q20NLVQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3078196
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
0.8 ms
Schaltfrequenz:
600 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.028 kg


