TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092550
Bemessungsschaltabstand - 7500 mm
Max. Schaltabstand - 7500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488925505
Sonepar Artikelnummer
120859740
Hersteller Artikelnummer
3092550
Hersteller Typ
M18-3VPLV-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3092550
Bemessungsschaltabstand:
7500 mm
Max. Schaltabstand:
7500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
73 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
150 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1.5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.052 kg


