TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038026
Bemessungsschaltabstand - 5000 mm
Max. Schaltabstand - 5000 mm
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488380267
Sonepar Artikelnummer
120860814
Hersteller Artikelnummer
3038026
Hersteller Typ
MIAD9LV W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3038026
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Breite des Sensors:
12.3 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
15 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Schaltfrequenz:
100 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15 V
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.611 kg


