TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037630
Bemessungsschaltabstand - 9000 mm
Max. Schaltabstand - 9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488376307
Sonepar Artikelnummer
120862689
Hersteller Artikelnummer
3037630
Hersteller Typ
Q45AD9LVQ
Hersteller Artikel Nr.:
3037630
Bemessungsschaltabstand:
9000 mm
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
102.6 mm
Länge des Sensors:
54.1 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
80 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Schaltfrequenz:
100 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.246 kg


