TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072125
Bemessungsschaltabstand - 1500 mm
Max. Schaltabstand - 1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488721251
Sonepar Artikelnummer
120858377
Hersteller Artikelnummer
3072125
Hersteller Typ
Q12RB6LV
Hersteller Artikel Nr.:
3072125
Bemessungsschaltabstand:
1500 mm
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
26.6 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
40 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
0.7 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.030 kg


