TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047137
Tastweite - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488471378
Sonepar Artikelnummer
120857372
Hersteller Artikelnummer
3047137
Hersteller Typ
Q45BB6DXQ
Hersteller Artikel Nr.:
3047137
Tastweite:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
101.6 mm
Länge des Sensors:
56.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.248 kg


