TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064594
Tastweite - 450 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488645946
Sonepar Artikelnummer
120857646
Hersteller Artikelnummer
3064594
Hersteller Typ
QS18VN6DBQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3064594
Tastweite:
450 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
450 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
21.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0.6 ms
Schaltfrequenz:
800 Hz
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.058 kg


