TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072604
Tastweite - 1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488726041
Sonepar Artikelnummer
120857755
Hersteller Artikelnummer
3072604
Hersteller Typ
QS30D
Hersteller Artikel Nr.:
3072604
Tastweite:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
2 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.096 kg


