TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069212
Tastweite - 800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488692124
Sonepar Artikelnummer
120857866
Hersteller Artikelnummer
3069212
Hersteller Typ
QS18EP6D W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3069212
Tastweite:
800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0.6 ms
Schaltfrequenz:
833 Hz
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.179 kg


