TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040214
Tastweite - 1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488402143
Sonepar Artikelnummer
120858711
Hersteller Artikelnummer
3040214
Hersteller Typ
Q45BW22DLQ1
Hersteller Artikel Nr.:
3040214
Tastweite:
1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90 .. 250 V
Max. Schaltabstand:
1800 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
102.6 mm
Länge des Sensors:
56.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90 .. 250 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.254 kg


