TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076093
Tastweite - 1400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488760939
Sonepar Artikelnummer
120858758
Hersteller Artikelnummer
3076093
Hersteller Typ
QS30EDVQPMA8
Hersteller Artikel Nr.:
3076093
Tastweite:
1400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
1400 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
2 mm
Reaktionszeit:
0.3 ms
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.094 kg


