TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030823
Tastweite - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488308230
Sonepar Artikelnummer
120858890
Hersteller Artikelnummer
3030823
Hersteller Typ
S18RW3D W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3030823
Tastweite:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Max. Schaltabstand:
100 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
59.2 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
16 ms
Schaltfrequenz:
40 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.607 kg


