TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3056894
Tastweite - 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488568948
Sonepar Artikelnummer
120858974
Hersteller Artikelnummer
3056894
Hersteller Typ
QMT42VN6DX
Hersteller Artikel Nr.:
3056894
Tastweite:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
58 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
10 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.233 kg


