TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078211
Tastweite - 250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488782115
Sonepar Artikelnummer
120859556
Hersteller Artikelnummer
3078211
Hersteller Typ
Q20PDQ
Hersteller Artikel Nr.:
3078211
Tastweite:
250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
250 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
1 mm
Reaktionszeit:
0.8 ms
Schaltfrequenz:
600 Hz
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.021 kg


