TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026887
Tastweite - 130 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488268879
Sonepar Artikelnummer
120860614
Hersteller Artikelnummer
3026887
Hersteller Typ
SM2A312W W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3026887
Tastweite:
130 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Max. Schaltabstand:
130 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
12.2 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
51.8 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
8 ms
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.585 kg


