TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032959
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488329594
Sonepar Artikelnummer
120862293
Hersteller Artikelnummer
3032959
Hersteller Typ
SM312CMHSQD
Hersteller Artikel Nr.:
3032959
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg
Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell‐/dunkelschaltend, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Brennweite: 16 mm, max. Reichweite: 16 mm


