Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3069218

  • Tastweite - 300 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488692186

Sonepar Artikelnummer

120863081

Hersteller Artikelnummer

3069218

Hersteller Typ

QS18EP6WQ

Hersteller Artikel Nr.:

3069218

Tastweite:

300 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Max. Schaltabstand:

300 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

21.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0.6 ms

Schaltfrequenz:

833 Hz

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.049 kg

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, max. Reichweite 300 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, 8mm, PVC, 150 mm, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung