TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034271
Tastweite - 250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488342715
Sonepar Artikelnummer
120863274
Hersteller Artikelnummer
3034271
Hersteller Typ
Q85BB62D-B
Hersteller Artikel Nr.:
3034271
Tastweite:
250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 48 V
Max. Schaltabstand:
250 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Min. Reflektorabstand:
10 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.276 kg


