TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3053975
Tastweite - 1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488539757
Sonepar Artikelnummer
120868247
Hersteller Artikelnummer
3053975
Hersteller Typ
Q45VR3DL
Hersteller Artikel Nr.:
3053975
Tastweite:
1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 250 V
Max. Schaltabstand:
1800 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
56.4 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
87.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
15 ms
Schaltfrequenz:
33 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 250 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.356 kg


