Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3038469

  • Tastweite - 1800 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488384692

Sonepar Artikelnummer

120871961

Hersteller Artikelnummer

3038469

Hersteller Typ

Q45BB6DL W/30

Hersteller Artikel Nr.:

3038469

Tastweite:

1800 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Max. Schaltabstand:

1800 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

87.6 mm

Länge des Sensors:

56.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.808 kg

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, max. Reichweite 1800 mm, Leitungslänge9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar