TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037714
Tastweite - 380 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488377144
Sonepar Artikelnummer
120857709
Hersteller Artikelnummer
3037714
Hersteller Typ
MIAD9D
Hersteller Artikel Nr.:
3037714
Tastweite:
380 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15 V
Max. Schaltabstand:
380 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Breite des Sensors:
12.3 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
5 ms
Schaltfrequenz:
100 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.167 kg


