TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040817
Tastweite - 300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488408176
Sonepar Artikelnummer
120858879
Hersteller Artikelnummer
3040817
Hersteller Typ
Q45AD9D W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3040817
Tastweite:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15 V
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
87.6 mm
Länge des Sensors:
56.4 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
5 ms
Schaltfrequenz:
100 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.734 kg


