TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Laser-Laufzeitmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3065515
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488655150
Sonepar Artikelnummer
120857686
Hersteller Artikelnummer
3065515
Hersteller Typ
LT3PI W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3065515
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
35.3 mm
Höhe des Sensors:
68.5 mm
Länge des Sensors:
87 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.819 kg


