TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Laser-Laufzeitmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3065507
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488655075
Sonepar Artikelnummer
120860233
Hersteller Artikelnummer
3065507
Hersteller Typ
LT3PUQ
Hersteller Artikel Nr.:
3065507
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
35.3 mm
Höhe des Sensors:
68.5 mm
Länge des Sensors:
87 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.195 kg


