TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Laser-Laufzeitmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073439
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488734398
Sonepar Artikelnummer
120876640
Hersteller Artikelnummer
3073439
Hersteller Typ
LT7PIDQ
Hersteller Artikel Nr.:
3073439
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
18 .. 30 V
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
93 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Infrarotlicht
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
400 Hz
Standard für Schnittstellen:
SSI
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.345 kg


