TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3066655
Tastweite - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488666552
Sonepar Artikelnummer
120857408
Hersteller Artikelnummer
3066655
Hersteller Typ
T8AN6D50
Hersteller Artikel Nr.:
3066655
Tastweite:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
8 mm
Länge des Sensors:
15.8 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg


