TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3068688
Tastweite - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488686888
Sonepar Artikelnummer
120857968
Hersteller Artikelnummer
3068688
Hersteller Typ
T8AP6D100
Hersteller Artikel Nr.:
3068688
Tastweite:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
8 mm
Länge des Sensors:
15.8 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg


