TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044863
Tastweite - 500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488448639
Sonepar Artikelnummer
120865343
Hersteller Artikelnummer
3044863
Hersteller Typ
Q10RP6D
Hersteller Artikel Nr.:
3044863
Tastweite:
500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
500 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
20 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Min. Reflektorabstand:
1 mm
Reaktionszeit:
3 ms
Schaltfrequenz:
0.15 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.073 kg


