TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hinterg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3028806
Einstellbereich - 5 .. 200 mm
Bemessungsschaltabstand - 200 mm
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488288068
Sonepar Artikelnummer
120857636
Hersteller Artikelnummer
3028806
Hersteller Typ
QMH26VPAF200-5M
Hersteller Artikel Nr.:
3028806
Einstellbereich:
5 .. 200 mm
Bemessungsschaltabstand:
200 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
sonstige
Tastweite:
200 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
14 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
32.6 mm
Länge des Sensors:
20.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
5 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
2 Hz
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.206 kg


