TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hinterg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3011451
Einstellbereich - 1 .. 300 mm
Bemessungsschaltabstand - 300 mm
Max. Schaltabstand - 300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488114510
Sonepar Artikelnummer
120858086
Hersteller Artikelnummer
3011451
Hersteller Typ
QS18VP6AF300Q
Hersteller Artikel Nr.:
3011451
Einstellbereich:
1 .. 300 mm
Bemessungsschaltabstand:
300 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
300 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
21.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
1 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
2.5 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.058 kg


