TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hinterg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3063004
Einstellbereich - 200 .. 2000 mm
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488630041
Sonepar Artikelnummer
120859351
Hersteller Artikelnummer
3063004
Hersteller Typ
Q60VR3AF2000
Hersteller Artikel Nr.:
3063004
Einstellbereich:
200 .. 2000 mm
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
2000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
200 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Schaltfrequenz:
33 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.233 kg


