TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hinterg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3028731
Einstellbereich - 5 .. 400 mm
Bemessungsschaltabstand - 400 mm
Max. Schaltabstand - 400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488287313
Sonepar Artikelnummer
120863878
Hersteller Artikelnummer
3028731
Hersteller Typ
QM26VPAF400Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3028731
Einstellbereich:
5 .. 400 mm
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Schaltabstand:
400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
sonstige
Tastweite:
400 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
14 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
32.6 mm
Länge des Sensors:
15.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
5 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
2 Hz
Wellenlänge des Sensors:
620 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg


