TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vorderg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3011988
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488119881
Sonepar Artikelnummer
120871693
Hersteller Artikelnummer
3011988
Hersteller Typ
QS30AFF400Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3011988
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.108 kg
Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vordergrundausblendung, max. Reichweite 400 mm, Leitungslänge0,15 m, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


