TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vorderg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3011987
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488119874
Sonepar Artikelnummer
120876826
Hersteller Artikelnummer
3011987
Hersteller Typ
QS30AFF400Q
Hersteller Artikel Nr.:
3011987
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.106 kg
Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vordergrundausblendung, max. Reichweite 400 mm, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


