TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3033390
Einstellbereich - 0 .. 200 mm
Bemessungsschaltabstand - 200 mm
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488333904
Sonepar Artikelnummer
120857424
Hersteller Artikelnummer
3033390
Hersteller Typ
Q40SN6FF200Q
Hersteller Artikel Nr.:
3033390
Einstellbereich:
0 .. 200 mm
Bemessungsschaltabstand:
200 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
200 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40.1 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
82.5 mm
Länge des Sensors:
46 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
3 ms
Schaltfrequenz:
160 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.147 kg


