TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3077745
Einstellbereich - 0 .. 25 mm
Bemessungsschaltabstand - 25 mm
Max. Schaltabstand - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488777456
Sonepar Artikelnummer
120857465
Hersteller Artikelnummer
3077745
Hersteller Typ
M12PFF25QPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3077745
Einstellbereich:
0 .. 25 mm
Bemessungsschaltabstand:
25 mm
Max. Schaltabstand:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
25 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
67.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.041 kg


