TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073074
Einstellbereich - 0 .. 400 mm
Bemessungsschaltabstand - 400 mm
Max. Schaltabstand - 400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488730741
Sonepar Artikelnummer
120857566
Hersteller Artikelnummer
3073074
Hersteller Typ
QS30VR3FF400
Hersteller Artikel Nr.:
3073074
Einstellbereich:
0 .. 400 mm
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Schaltabstand:
400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
400 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
51.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Schaltfrequenz:
33 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.190 kg


