TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078230
Einstellbereich - 0 .. 75 mm
Bemessungsschaltabstand - 75 mm
Max. Schaltabstand - 75 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488782306
Sonepar Artikelnummer
120857726
Hersteller Artikelnummer
3078230
Hersteller Typ
M12NFF75
Hersteller Artikel Nr.:
3078230
Einstellbereich:
0 .. 75 mm
Bemessungsschaltabstand:
75 mm
Max. Schaltabstand:
75 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
75 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
67.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


