TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071884
Einstellbereich - 0 .. 100 mm
Bemessungsschaltabstand - 100 mm
Max. Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488718848
Sonepar Artikelnummer
120857813
Hersteller Artikelnummer
3071884
Hersteller Typ
QS18VP6FF100Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3071884
Einstellbereich:
0 .. 100 mm
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
100 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
0.85 ms
Schaltfrequenz:
625 Hz
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.031 kg


