TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3077106
Einstellbereich - 3 .. 50 mm
Bemessungsschaltabstand - 50 mm
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488771065
Sonepar Artikelnummer
120857819
Hersteller Artikelnummer
3077106
Hersteller Typ
Q12RP6FF50Q3
Hersteller Artikel Nr.:
3077106
Einstellbereich:
3 .. 50 mm
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
26.6 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
3 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
0.85 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.009 kg


