TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3091118
Einstellbereich - 1 .. 200 mm
Bemessungsschaltabstand - 200 mm
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488911188
Sonepar Artikelnummer
120857888
Hersteller Artikelnummer
3091118
Hersteller Typ
S18-2VPFF200-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3091118
Einstellbereich:
1 .. 200 mm
Bemessungsschaltabstand:
200 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
200 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
73 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
1 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1.5 ms
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.025 kg


