TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3050478
Einstellbereich - 0 .. 50 mm
Bemessungsschaltabstand - 50 mm
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488504786
Sonepar Artikelnummer
120858267
Hersteller Artikelnummer
3050478
Hersteller Typ
M18SP6FF50 W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3050478
Einstellbereich:
0 .. 50 mm
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
sonstige
Tastweite:
50 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
3 ms
Schaltfrequenz:
160 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.625 kg


